




10.50 CHF/ paquethors TVA
11.35 CHFTVA incluse
9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | POLYCO |
Série | Bodyguards |
Type | GL890 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | L |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.12 mm |
Couleur | Bleu |