Eriks
PLUM

PLUM Distributeur pour Bag-in-Box 700/1400ml

  • ERIKS:14916887
Image 1
Système de distribution avec dosage réglé pour Bag-in-Box 700ml et 1400ml. Le solide système de distribution Turimed est destiné à être utilisé dans les nombreux secteurs de l’industrie et du commerce.

Ce système bénéficie non seulement d’une garantie illimitée, mais aussi d’avantages essentiels pour autant qu’il soit utilisé correctement:

  • Système Bag-in-Box
  • Le système se distingue par le remplacement simple et sans entretien du Bag-in-Box
  • Le système de pompage étant intégré dans le sachet, les pannes sont supprimées
  • Grâce au Bag-in-Box, les produits restent parfaitement hygiéniques et exempts de germes durant toute la durée d’emploi
Dimension:
H: 280 x L: 120 x l: 115 mm

Touche de dosage:
La touche de dosage réduit le nombre de mouvements inutiles de la pompe L’habitude de pomper plusieurs fois à chaque utilisation est corrigée Ceci permet de réduire la consommation de jusqu’à un tiers
Ajouter à la liste

35.15 CHF/ Unitéhors TVA

38.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PLUM