Eriks
PLUM

PLUM Distributeur MP 2000 pour 2x Bag-in-Box 700/1400ml

  • ERIKS:14916889
Image 1
Module 1 pour 1x Bag-in-Box
Dimensions : H:300 x L:130 x l:100 mm

Module 2 pour 2x Bag-in-Box
Dimensions : H:300 x L:230 x l:110 mm

Système de distribution avec dosage réglé pour Bag-in-Box 700ml et 1400ml Le solide système de distribution Turimed est destiné à être utilisé dans les nombreux secteurs de l’industrie et du commerce. Ce système bénéficie non seulement d’une garantie illimitée, mais aussi d’avantages essentiels pour autant qu’il soit utilisé correctement: Système Bag-in-Box Le système se distingue par le remplacement simple et sans entretien du Bag-in-Box. Le système de pompage étant intégré dans le sachet, les pannes sont supprimées. Grâce au Bag-in-Box, les produits restent parfaitement hygiéniques et exempts de germes durant toute la durée d’emploi. Touche de dosage La touche de dosage réduit le nombre de mouvements inutiles de la pompe. L’habitude de pomper plusieurs fois à chaque utilisation est corrigée. Ceci permet de réduire la consommation de jusqu’à un tiers.
Ajouter à la liste

109.65 CHF/ Unitéhors TVA

118.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PLUM