Eriks
PLENTY

PLENTY Filtre à panier Série: Plenty S Type: 43635 Acier Class 300 Bride 1" (25)

  • ERIKS:14541523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PLENTY
Série
Plenty S
Type
43635
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Longueur totale
162 mm
Avec élément filtrant
Non
Direction du débit
Horizontal
Manomètre différentiel incluse
Non
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
FPM (FKM)
Matière du bouchon de purge
ASTM A 105
DN
1" (25)
H
102 mm
H1
98 mm
L
162 mm
S
116 mm
G
1/2"
Poids
8 kg