Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-G3/4-20 1113 0 Type: BKH-R Acier/PA (nylon) Bride 3/4" (20)

  • ERIKS:14884827
  • Fabricant:7613288005013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57.30 CHF/ Unitéhors TVA

61.94 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.30 CHF

-

5+

44.60 CHF

22.16%

10+

40.10 CHF

30.02%

30+

36.50 CHF

36.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
BKH-R
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Bride
Norme du raccordement taraudé
DIN 259
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du siège
PA (nylon)
Matière de l'axe
Acier galvanisé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
400 bar
L
96 mm
H
57 mm