29.40 CHF/ Unitéhors TVA
31.78 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.40 CHF | - |
5+ | 22.90 CHF | 22.11% |
10+ | 20.50 CHF | 30.27% |
30+ | 18.70 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BKH-R |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Norme du raccordement taraudé | DIN 259 |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 500 bar |
L | 69 mm |
H | 32 mm |
Poids | 0.35 kg |