75.80 CHF/ Unitéhors TVA
81.94 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.80 CHF | - |
5+ | 59.00 CHF | 22.16% |
10+ | 53.10 CHF | 29.95% |
30+ | 48.30 CHF | 36.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BKH-R |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Bride |
Norme du raccordement taraudé | DIN 259 |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 350 bar |
L | 113 mm |
H | 60 mm |