Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-G1/2-13 1113 0 Type: BKH-R Acier/PA (nylon) 1/2" (15)

  • ERIKS:14884826
  • Fabricant:7613288005037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36.80 CHF/ Unitéhors TVA

39.78 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.80 CHF

-

5+

28.60 CHF

22.28%

10+

25.80 CHF

29.89%

30+

23.40 CHF

36.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
BKH-R
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
1/2" (15)
Norme du raccordement taraudé
DIN 259
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du siège
PA (nylon)
Matière de l'axe
Acier galvanisé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
500 bar
L
85 mm
H
40 mm
Poids
0.65 kg