89.60 CHF/ Unitéhors TVA
96.86 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.60 CHF | - |
5+ | 69.70 CHF | 22.21% |
10+ | 62.70 CHF | 30.02% |
30+ | 57.00 CHF | 36.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BKH-R |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | 1.1/4" (40) |
Norme du raccordement taraudé | DIN 259 |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 320 bar |
L | 121 mm |
H | 60 mm |