73.50 CHF/ Unitéhors TVA
79.45 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Série | BKH-CEL |
Type | 1952 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | Acier forgé |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord diamètre extérieur | 28 mm |
Raccord à collerette | M 36x2 mm |
Raccord | Bague coupante, léger (L) |
Norme de raccordement | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Classe de pression | PN350 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 108 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PA (nylon) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |