56.40 CHF/ Unitéhors TVA
60.97 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.40 CHF | - |
5+ | 43.90 CHF | 22.16% |
10+ | 39.50 CHF | 29.96% |
30+ | 35.90 CHF | 36.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BKH-CES |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord à collerette | M 36x2 mm |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 400 bar |
L | 110 mm |
H | 57 mm |