37.00 CHF/ Unitéhors TVA
40.00 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.00 CHF | - |
5+ | 28.80 CHF | 22.16% |
10+ | 25.80 CHF | 30.27% |
30+ | 23.60 CHF | 36.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BKH-CEL |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | DN13 |
Raccord à collerette | M 22x1.5 mm |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 315 bar |
L | 83 mm |
H | 40 mm |
Poids | 0.6 kg |