30.10 CHF/ Unitéhors TVA
32.54 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.10 CHF | - |
5+ | 23.40 CHF | 22.26% |
10+ | 21.10 CHF | 29.90% |
30+ | 19.10 CHF | 36.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BKH-CEL |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | DN10 |
Raccord à collerette | M 18x1.5 mm |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | PA (nylon) |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 315 bar |
L | 75 mm |
H | 38 mm |
Poids | 0.5 kg |