Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-10L-08 1113 0 Type: BKH-CEL Acier/PA (nylon) DN08 M 16x1.5mm

  • ERIKS:14884831
  • Fabricant:7613288004962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28.40 CHF/ Unitéhors TVA

30.70 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.40 CHF

-

5+

22.10 CHF

22.18%

10+

19.90 CHF

29.93%

30+

18.10 CHF

36.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
BKH-CEL
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
DN08
Raccord à collerette
M 16x1.5 mm
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du siège
PA (nylon)
Matière de l'axe
Acier galvanisé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
315 bar
L
71 mm
H
32 mm
Poids
0.3 kg