Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-08S-04 1113 0 Type: BKH-CES Acier/PA (nylon) Anneau de compression DN04 M 16x1.5mm

  • ERIKS:14884835
  • Fabricant:7613288004900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37.10 CHF/ Unitéhors TVA

40.11 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.10 CHF

-

5+

28.80 CHF

22.37%

10+

25.90 CHF

30.19%

30+

23.60 CHF

36.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
BKH-CES
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
DN04
Raccord à collerette
M 16x1.5 mm
Raccord
Bague de serrage
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du siège
PA (nylon)
Matière de l'axe
Acier galvanisé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
500 bar
L
73 mm
H
32 mm
Poids
0.35 kg