Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-08L-06 1113 0 Type: BKH-CEL Acier/PA (nylon) DN06 M 14x1.5mm

  • ERIKS:14884830
  • Fabricant:7613288004979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.90 CHF

-

5+

24.10 CHF

22.01%

10+

21.70 CHF

29.77%

30+

19.70 CHF

36.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
BKH-CEL
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
DN06
Raccord à collerette
M 14x1.5 mm
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du siège
PA (nylon)
Matière de l'axe
Acier galvanisé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
315 bar
L
67 mm
H
32 mm
Poids
0.3 kg