Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique 4 voies Série: 4KH-G3/8-10 1123 0-X Type: 4 KH-R Acier/Polyamide Passage en X PN500 3/8" (10)

  • ERIKS:14886146
  • Fabricant:7613288131613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taraudage gaz.
Ajouter à la liste

270.00 CHF/ Unitéhors TVA

291.87 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

270.00 CHF

-

5+

210.00 CHF

22.22%

10+

189.00 CHF

30.00%

30+

172.00 CHF

36.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
4 KH-R
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Brunié
Diamètre nominale
3/8" (10)
Classe de pression
PN500
Type de passage
Passage en X
Matière de la sphère
Acier nitruré
Matière du siège
Polyamide
Matière de l'axe
Acier nitruré
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
500 bar
L
115 mm