468.50 CHF/ Unitéhors TVA
506.45 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 468.50 CHF | - |
5+ | 364.50 CHF | 22.20% |
10+ | 328.00 CHF | 29.99% |
30+ | 298.00 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | 4 KH-CES |
Forme de construction | 4-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Brunié |
Diamètre nominale | 20 mm |
Raccord à collerette | M 36x2 mm |
Classe de pression | PN400 |
Type de passage | Passage en X |
Matière de la sphère | Acier nitruré |
Matière du siège | Polyamide |
Matière de l'axe | Acier nitruré |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 400 bar |
L | 162 mm |