Eriks
PISTER

PISTER Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: SK3-25S-20 2123 0-L Type: BK 3-CES Acier/Polyamide Passage en L Levier Anneau de compression 25mm DN20

  • ERIKS:14884407
  • Fabricant:7613288016408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour raccord à bague coupante, serie lourde. Joint blocage d'impulsions en Elastomère nitrile, arbre de commande en acier zingué.

Indication d'utilisation
L'alimentation de pression par le raccordement 2 seulement, car sur les autres raccordements de faibles fuites se produisent. Robinets à tournant sphérique standard BK3/SK3 sont seulement étanche au côté fermé quand la pression sur le côté fermé est zéro ou si la pression dans les conduites reliées est plus forte que dans le côté fermé. Le raccorde ment moyen n'est pas arrêtable. (*PN = Les raccords selon DIN 2353 ne permettent pas de pression superieurs.)
Ajouter à la liste

150.50 CHF/ Unitéhors TVA

162.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150.50 CHF

-

5+

117.00 CHF

22.26%

10+

105.50 CHF

29.90%

30+

95.60 CHF

36.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PISTER
Type
BK 3-CES
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Bague de serrage
Longueur totale
110 mm
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du siège
Polyamide
Matière de l'axe
Acier galvanisé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Elastomère nitrile
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
350 bar
L
110 mm
H
57 mm
Poids
1.6 kg