| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.30 CHF | - |
5+ | 56.20 CHF | 22.27% |
10+ | 50.60 CHF | 30.01% |
30+ | 46.00 CHF | 36.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | BK 3-R |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Longueur totale | 73 mm |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en T |
Matière de la sphère | Acier chromé |
Matière du siège | Polyamide |
Matière de l'axe | Acier galvanisé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 400 bar |
L | 73 mm |
H | 38 mm |
Poids | 0.55 kg |