269.50 CHF/ Unitéhors TVA
291.33 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 269.50 CHF | - |
5+ | 209.50 CHF | 22.26% |
10+ | 188.50 CHF | 30.06% |
30+ | 171.50 CHF | 36.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PISTER |
Type | 3 KH-R |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Type de passage | Passage en L |
Matière de la sphère | Acier nitruré |
Matière du siège | Polyamide |
Matière de l'axe | Acier nitruré |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Elastomère nitrile |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 500 bar |
L | 115 mm |
H | 55 mm |