

4.48 CHF/ Mètrehors TVA
4.84 CHFTVA incluse
570 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.48 CHF | - |
100+ | 3.79 CHF | 15.39% |
300+ | 3.57 CHF | 20.39% |
500+ | 3.12 CHF | 30.33% |
1000+ | 3.03 CHF | 32.42% |
2000+ | 2.94 CHF | 34.44% |
4000+ | 2.85 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 23 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / 0.05 mm |