

5.87 CHF/ Mètrehors TVA
6.35 CHFTVA incluse
375 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.87 CHF | - |
100+ | 4.97 CHF | 15.38% |
300+ | 4.68 CHF | 20.36% |
500+ | 4.09 CHF | 30.32% |
1000+ | 3.97 CHF | 32.42% |
2000+ | 3.85 CHF | 34.44% |
4000+ | 3.73 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Épaisseur de paroi | 15 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 30 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 34 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 25 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / 0.05 mm |