

3.13 CHF/ Mètrehors TVA
3.38 CHFTVA incluse
3033,2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.13 CHF | - |
100+ | 2.65 CHF | 15.38% |
300+ | 2.49 CHF | 20.32% |
500+ | 2.18 CHF | 30.29% |
1000+ | 2.12 CHF | 32.40% |
2000+ | 2.05 CHF | 34.41% |
4000+ | 1.99 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 27 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 16.4 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / 0.05 mm |