

2.14 CHF/ Mètrehors TVA
2.31 CHFTVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.14 CHF | - |
100+ | 1.81 CHF | 15.49% |
300+ | 1.70 CHF | 20.41% |
500+ | 1.49 CHF | 30.28% |
1000+ | 1.44 CHF | 32.39% |
2000+ | 1.40 CHF | 34.43% |
4000+ | 1.36 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 45 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 20 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 11 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / 0.05 mm |