

13.77 CHF/ Mètrehors TVA
14.89 CHFTVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.77 CHF | - |
100+ | 11.65 CHF | 15.43% |
300+ | 10.97 CHF | 20.37% |
500+ | 9.60 CHF | 30.27% |
1000+ | 9.32 CHF | 32.36% |
2000+ | 9.04 CHF | 34.39% |
4000+ | 8.76 CHF | 36.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 92 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / 0.05 mm |