

13.67 CHF/ Mètrehors TVA
14.78 CHFTVA incluse
547 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.67 CHF | - |
100+ | 11.56 CHF | 15.39% |
300+ | 10.88 CHF | 20.38% |
500+ | 9.52 CHF | 30.33% |
1000+ | 9.24 CHF | 32.42% |
2000+ | 8.96 CHF | 34.45% |
4000+ | 8.69 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 15 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 65.6 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / 0.05 mm |