

12.79 CHF/ Mètrehors TVA
13.83 CHFTVA incluse
271 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.79 CHF | - |
100+ | 10.82 CHF | 15.39% |
300+ | 10.18 CHF | 20.38% |
500+ | 8.91 CHF | 30.32% |
1000+ | 8.64 CHF | 32.40% |
2000+ | 8.38 CHF | 34.43% |
4000+ | 8.13 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 83 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / 0.05 mm |