

8.50 CHF/ Mètrehors TVA
9.19 CHFTVA incluse
635 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.50 CHF | - |
100+ | 7.19 CHF | 15.41% |
300+ | 6.77 CHF | 20.37% |
500+ | 5.92 CHF | 30.34% |
1000+ | 5.74 CHF | 32.43% |
2000+ | 5.57 CHF | 34.46% |
4000+ | 5.41 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PIOFLEX |
Matériau du tuyau | PA 12 |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Épaisseur de paroi | 15 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Poids par mètre | 51 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / 0.05 mm |