Application: Fine material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX) and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.
Pointed conical shape SKM
21.40 CHF/ Unitéhors TVA
23.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 7 mm |
Forme | Forme conique à bout pointu SKM |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Longueur totale | 37 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 3 mm |