Eriks
PFERD

PFERD Meule debarbage coudee PSFSTEELOX 180x7mm

  • ERIKS:23875499
  • Fabricant:4007220640999
Image 1
Meule d'ébarbage PSF STEELOX pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

Modèle : tendre, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : pour le meulage de surface, l'usinage des joints de soudure et des soudures d'angle, le jointoiement, le chanfreinage et l'ébarbage.



PSF STEELOX
Corindon (A), mi-dur. Longue durée de vie et grande performance de meulage.

Ajouter à la liste

6.05 CHF/ Unitéhors TVA

6.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
178 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
24
Dureté
L
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm