Eriks
PFERD

PFERD Meule debarbage coudee pour CrNi A30NSG178-8, 3mm

  • ERIKS:14911628
Image 1
Modèle : tendre, liant à base de résine synthétique renforcé de fibres pour une grande longévité et une grande puissance de meulage. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : pour l'usinage universel de l'acier inoxydable. Idéale pour meuler les surfaces, pour l'usinage des cordons de soudure et des soudures d'angle, le chanfreinage, l'ébavurage et le jointoiement.
Corindon spécial (A30). Pour l'usage professionnel dans l'industrie et l'artisanat.
Inion importante pour l'usinage de l'acier inoxydable :
pour l'usinage de l'acier inoxydable nous recommandons uniquement les outils non ferrugineux et exempts de soufre. Après l'usinage d'acier normal, n'utilisez pas l'outil pour l'acier inoxydable. Il y a des résidus de l'acier normal sur l'outil. Ces résidus détruisent l'alliage d'acier inoxydable et provoquent ainsi la ion de rouille sur la pièce en acier inoxydable à usiner. Même les étincelles produites pendant l'usinage de l'acier normal peuvent détruire les alliages d'acier inoxydable.
Ajouter à la liste

10.85 CHF/ Unitéhors TVA

11.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD