Eriks
PFERD

PFERD Meule a tronconner droite A60PSG 50x1,4x6mm

  • ERIKS:12742544
  • Fabricant:4007220165676
Image 1

Meule à tronçonner petit diamètre pour l'acier et l'INOX Ligne de puissance SG-ELASTIC Pour l'usage professionnel dans l'industrie et l'artisanat. Information importante pour l'usinage de l'acier inoxydable. Pour l'usinage de l'acier inoxydable nous recommandons uniquement les outils non ferrugineux et exempts de soufre. De plus, n'utilisez pas l'outil sur de l'acier inoxydable après l'avoir utilisé sur de l'acier normal. Il y a des résidus d'acier normal sur l'outil. Ces résidus détruisent l'alliage d'acier inoxydable et entraînent ainsi la formation de rouille sur la pièce en acier inoxydable à usiner. Même les étincelles émises pendant l'usinage de l'acier normal peuvent détruire l'alliage d'acier inoxydable. Modèle : corindon (A46/60), dureté moyenne, liant à base de résine synthétique renforcé de fibres pour une grande longévité et une grande puissance de meulage. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Applications : pour l'usinage sans échauffement de l'acier inoxydable, de l'acier résistant aux hautes températures, de la fonte moulée, des métaux non ferreux et des alliages à base de nickel sur les meuleuses électriques et pneumatiques. Idéale dans les endroits peu accessibles. Remarque : veuillez commander les porte-outils pour les meules à tronçonner séparément.
Ajouter à la liste

3.40 CHF/ Unitéhors TVA

3.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
50 mm
Diamètre de forage
6 mm
Epaisseur
1.4 mm
Granulation
60
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
6 mm