Eriks
PFERD

PFERD Meule a rectifier sur tige AR120GR cylindrique PFZY 2030 6mm 20x30mm

  • ERIKS:13811432
  • Fabricant:4007220145630
Image 1
Meule à rectifier sur tige POLIFLEX® AR

Modèle : corindon supérieur K 120. Qualité de surface améliorée et grande longévité. Forme cylindrique.

Remarque : ces meules à rectifier sur tige sont faciles à profiler à l'aide d'outils à dresser.



Type de grain AR, souple, couleur rose. Vitesse périphérique préconisée 10 à 12 m/s.

Applications : approprié au meulage fin sur des surfaces de pièces en acier non trempé, acier inoxydable (INOX) et métaux non ferreux.

Ajouter à la liste

8.00 CHF/ Unitéhors TVA

8.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
120
Diamètre
20 mm
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
30 mm
Raccord par broches
6 mm