Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Modèle : DIN 7261, forme F, ronde et taillée sur le pourtour.
Application : pour limer les rayons, pour ébavurer et limer les passages.
Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
7.90 CHF/ Unitéhors TVA
8.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150