Eriks
PFERD

PFERD Lime datelier DIN7261E demi-ronde pointue 250mm taille 1

  • ERIKS:12052021
  • Fabricant:4007220809952
Image 1
Lime demi-ronde, pointue, avec poignée en plastique bicomposant ergonomique avec plats pour empêcher le tournevis de rouler et alésage de suspension.

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle : DIN 7261, forme E, demi-ronde et taillée sur 2 faces.

Application : pour limer les rayons, pour ébavurer et limer les passages. Convient également au travail de surfaces.

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.

Ajouter à la liste

15.90 CHF/ Unitéhors TVA

17.19 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Demi-rond
Modèle
Taille 1
Longueur
250 mm
Largeur
25 mm