Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Modèle :DIN 7261, forme A, rectangulaire et taillée sur 3 faces.
Application : pour limer les géométries à angle droit et pour ébavurer. Convient également au travail de surfaces.
8.35 CHF/ Unitéhors TVA
9.03 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PFERD |
Type | Lime |
Forme | Rectangulaire |
Modèle | Taille 1 |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 20 mm |
Epaisseur | 5 mm |