Eriks
PFERD

PFERD Jeu de limes datelier 250mm taille 2 5 pieces

  • ERIKS:23430135
  • Fabricant:4007220011454
Image 1
Jeu de limes d'atelier, 250 mm

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle : avec poignée en plastique bicomposant ergonomique avec plats pour empêcher le tournevis de rouler et alésage de suspension. Livraison dans trousse enroulable en PVC.


Composition du jeu :
1 lime plate à main
1 lime triangulaire
1 lime carrée
1 lime semi-ronde, pointue
1 lime ronde
Ajouter à la liste

88.75 CHF/ Unitéhors TVA

95.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Modèle
Taille 2
Longueur
250 mm