Eriks
PFERD

PFERD Jeu de limes a cle 11706100 100mm taille 2 6 pieces

  • ERIKS:23430136
  • Fabricant:4007220011393
Image 1
Jeu de limes à clé, 100 mm dans un sac en plastique avec limes à clé

Application : pour les travaux de limage légers et filigranes, spécialement dans la fabrication d'outils et de moules.

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.


Composition du jeu :
1 lime plate à main
1 lime plate pointue
1 lime triangulaire
1 lime carrée
1 lime demi-ronde
1 lime ronde
Ajouter à la liste

48.00 CHF/ Unitéhors TVA

51.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Longueur
100 mm