Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige Forme cylindrique avec denture en bout HSS A 1225/6

  • ERIKS:14911610
Image 1

Fraise sur tige cylindrique avec denture en bout.
Ajouter à la liste

31.35 CHF/ Unitéhors TVA

33.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
12 mm