Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige Forme cylindrique avec denture en bout HSS A 0616/6

  • ERIKS:23871525
  • Fabricant:4007220058626
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en acier rapide – Ø de la tige 6 mm, forme cylindrique A, avec denture en bout, denture 3
Ajouter à la liste

15.65 CHF/ Unitéhors TVA

16.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
6 mm