Eriks
PFERD

PFERD Fraise lime sur tige en acier rapide HSS O 1625 denture 3 6mm 16x25mm

  • ERIKS:14911609
Image 1

Fraise sur tige en forme de goutte.
Ajouter à la liste

40.00 CHF/ Unitéhors TVA

43.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme goutte HSS O
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
16 mm