Eriks
PFERD

PFERD Disque à tronçonner 115x2,4x22,23 INOX

  • ERIKS:14911638
Image 1

Abrasif : corindon A
Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Outil universel de dureté P (INOX) mi-dur à fort rendement de tronçonnage et bonne durée de vie pour un tronçonnage sans échauffement.
Épaisseurs de disque 1,9/1,6/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures
Épaisseurs de disque 2,5/2,4 mm pour les travaux de tronçonnage universels
Épaisseur de disque 3,2 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale
Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance
L'utilisation de flasques de serrage de grande taille (SFS 76, page 48) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise du disque,
notamment pour les disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm
Ajouter à la liste

2.30 CHF/ Unitéhors TVA

2.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
2.4 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
46
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Plat
Hauteur de/à
22.23 mm