Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles CO-SGP-CURVE M 125mm G60

  • ERIKS:12052780
  • Fabricant:4007220790168
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN®, grain céramique CURVE

CO SGP CURVE STEELOX
Modèle : grain céramique (CO) et revêtement actif, sans échauffement, résistant avec liant en résine synthétique lié avec le disque de toile. Ainsi, capacité d'usinage élevée et très longue durée de vie. Le disque à lamelles est muni de lamelles sur la face abrasive comme sur la face arrière et sur le rayon. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable, obtention de surfaces fines. Convient pour l'usinage de soudures d'angle, de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

16.10 CHF/ Unitéhors TVA

17.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Granulation
60