Eriks
PFERD

PFERD Disque à lamelles 125x22,23 - P40 / céramique

  • ERIKS:14911595
Image 1

Modèle : lamelles à grain céramique (CO) et arrosage. Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier fortement allié, de l'acier inoxydable, des alliages à base de nickel, des alliages au titane, de l'aluminium et des métaux non ferreux. Réduction de l'échauffement lors du meulage grâce aux lamelles à grain céramique. Excellents résultats de meulage sur les meuleuses d'angle même lorsque la pression d'appui est faible. Convient parfaitement à l'usinage de tôles et de profils à paroi mince.
Ajouter à la liste

8.90 CHF/ Unitéhors TVA

9.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
17 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
P40
Matériau du revêtement
Céramique