CD VRH
Modèle : non-tissé rigide garni de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, structure très ouverte, grande longévité et bonne souplesse.
Applications : pour le traitement de surfaces de métaux. Elimination de traces de dégrossissage, élimination de l'oxydation et travaux d'ébavurage faciles. Obtention de surfaces matifiées et satinées. L'addition d'huile ou d'eau lors du polissage permet d'obtenir des surfaces encore plus fines, une réduction de l'échauffement au polissage et une plus grande durée de vie.
2.95 CHF/ Unitéhors TVA
3.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 50 mm |
Granulation | P240 |
Matériau du revêtement | Alumine |