Eriks
PETZL

PETZL Visière de protection teintée pour casques VERTEX et STRATO VIZIR SHADOW

  • ERIKS:14909899
Image 1
La visière VIZIR SHADOW assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s’installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle possède un filtre de protection solaire de niveau 2,5 et bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée.

Caractéristiques de produit
  • Protection des yeux contre les risques de projection
  • Visière teintée avec filtre de protection niveau 2,5 pour protéger les yeux de l’utilisateur en cas d’ensoleillement
  • Traitement anti-rayures et anti-buée
  • Permet le port de lunettes
  • Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO
  • Installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni
  • Passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière
  • Compatible avec la protection pour VIZIR et VIZIR SHADOW.
Ajouter à la liste

88.20 CHF/ Unitéhors TVA

95.34 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PETZL