Eriks
PETZL

PETZL Longe réglable GRILLON 3m

  • ERIKS:14909889
Image 1
La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d’un dispositif d’arrêt des chutes. Elle permet d’ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m).

Produkteigenschaften
  • Facile à utiliser : système de réglage progressif permettant d’ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner confortablement au poste de travail.
  • S’utilise de deux manières :
  • A double sur les points d’attache latéraux du harnais lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. Le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante
  • A simple sur le point d’attache ventral du harnais lorsque l’amarrage est situé au-dessus de l’utilisateur, de manière à répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour plus de confort. Le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe.
  • Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l’abrasion.
  • Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. Cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l’ancrage lorsque la longe est utilisée à simple.
  • Disponible en sept longueurs : 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m. L’identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l’étiquette de couleur située sur l’extrémité recevant le connecteur.
Ajouter à la liste

244.95 CHF/ Unitéhors TVA

264.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PETZL