Eriks
PETZL

PETZL Lampe frontale PIXA 3

  • ERIKS:12695945
  • Fabricant:3342540098497
Image 1
La lampe frontale PIXA 3 est une lampe robuste et polyvalente. Grâce à son multifaisceau, elle s’adapte à toutes les situations : travaux à portée de main, déplacements et vision lointaine. Technologie d’éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d’éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent (100 Lumens). Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol. Lampe ATEX Zone 2/22, également disponible en version HAZLOC.
Ajouter à la liste

115.95 CHF/ Unitéhors TVA

125.34 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PETZL
Série
PIXA
Type
PIXA 3
Rechargeable
Non
Classe de protection (IP)
IP67
Flux lumineux
20/60/100 lm
Nombre de batteries
2x AA
Norme
ATEX 2
Poids
160 g