Eriks
PETZL

PETZL Lampe frontale PIXA 2

  • ERIKS:12695944
  • Fabricant:3342540097629
Image 1
La lampe frontale PIXA 2 est une lampe robuste offrant un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de main et de se déplacer en toute sécurité. Technologie d’éclairage constant lighting : les performances d’éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent (80 Lumens). Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol. Lampe ATEX Zone 2/22, également disponible en version HAZLOC.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PETZL
Série
PIXA
Type
PIXA 2
Rechargeable
Non
Classe de protection (IP)
IP67
Flux lumineux
20/80 lm
Nombre de batteries
2x AA
Norme
ATEX 2
Poids
160 g